Beli mesin las 450 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  2. Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 20-63
    • Power (W): 1600
    • Voltage (V): 220
    • Working range (mm): 26-63
    • Working Temperature (°C): 260
    • For use: PPR Pipe
  3. ALDO Mesin Las Pipa PPR
    Mulai

    Rp749.900

    ALDO Mesin Las Pipa PPR
    atribut:
    • Capacity Pipe (inch): 1/2-2
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 800
  4. TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Accessories contain:- 1 pc measuring tape 3meter- 1pc PVC pipe cutter 3-42mm- 1pc screwdriver PH1x100mmPacking: steel box with color paper and shrink
    atribut:
    • Input Power (W): 700/1500
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Heating Sockets (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
    • Applying to: PP-R, PB, PE, PE-RT
    • Die Casting Material: Aluminium
    • Plug and Cable (m): CE approved 1.8
    • Thermoregulator (°C): 0-300
  5. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    38%
    Mulai

    Rp31.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  6. Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp18.900

    Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Deskripsi:
    Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
    atribut:
    • Ink Type: Water-Based Ink
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  8. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutter
    Mulai

    Rp389.900

    FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutter
    atribut:
    • Size: 1 1/2
  10. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  11. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  12. RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  13. ALDO Mesin Las PVC
    Mulai

    Rp789.900

    ALDO Mesin Las PVC
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 1000
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
    • Temperature Range (°C): 40-550
  14. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  15. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  16. Rothenberger Roweld P 63 S-6 Sword Set
    Mulai

    Rp18.999.900

    Rothenberger Roweld P 63 S-6 Sword Set
    Deskripsi:
    alat untuk menyambung pipa HDPE/PPR
    atribut:
    • Color: Red
Daftar Harga mesin las 450 Terbaru November 2026
Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)Rp2.099.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)Rp1.099.900
ALDO Mesin Las Pipa PPRRp749.900
Lesso Welding Machine (Mesin Las Pipa)Rp3.399.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp239.900
TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)Rp1.099.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp31.900
Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)Rp18.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)